Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bougainvillea, Kunstpflanze, weiß, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982507085
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82507085
EAN/GTIN:
     4026397517972
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Bougainvillea, Kunstpflanze, weiß, 150cm

Ursprünglich stammt die echte Bougainvillea - auch Drillingsblume genannt - aus Südamerika. In südlichen Ländern finden wir die wunderschöne, in kräftigen Farben leuchtende Kletterpflanze hauptsächlich in Gärten und als Fassadenberankung.Holen Sie sich mit Europalms diesen blühenden Blickfang in Form eines wunderschönen Kunstbaumes in Ihre Räumlichkeiten.Mit einer Gesamthöhe von ca. 150 cm ist die Bougainvillea nicht zu übersehen und das ideale Dekorations-Element für Ihre Feierlichkeiten. Einen schönen Kontrast zum satten Grün der spitz zulaufenden Laubblätter bildet die intensive Farbe der Hochblätter, in deren Mitte die eigentlichen Blüten sitzen. Den Hochstamm bilden 3 Naturstämme an denen sich Lianen hochranken.Im Gegensatz zu ihrem natürlichen Vorbild, hat die künstliche Bougainvillea keine Dornen.Im Lieferumfang ist ein Basis-Gärtnertopf enthalten, welcher der Pflanze einen stabilen Stand bei Einstellen in einen Übertopf gibt.
Naturstamm mit Lianen
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 960 naturgetreuen Blättern
weißfarbenen formschönen Blüten
Stamm:3 x Naturstamm mit Lianen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf mit Moos bedeckt
Blattwerk:960 Blätter
Material: Textil
Blüten:Farbe: weiß
Stil der Deko:Mediterranes Flair
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,5 m
Gewicht:4,47 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Bougainvillea, Kunstpflanze, weiß, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 47,00*
€ 62,82*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 98,85*
€ 126,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.