Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Goldregenbaum, Kunstpflanze, weiß, 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982507106
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82507106
EAN/GTIN:
     4026397517774
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Goldregenbaum, Kunstpflanze, weiß, 180cm


Naturstamm mit Lianen
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 1365 naturgetreuen Blättern
weißfarbenen formschönen Blüten
Stamm:3 x Naturstamm mit Lianen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Blattwerk:1365 Blätter
Material: Textil
Blüten:Farbe: weiß
Stil der Deko:Mediterranes Flair
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,8 m
Gewicht:5,50 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Goldregenbaum, Kunstpflanze, weiß, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 118,99*
€ 150,78*
€ 3,50*
ab € 130,00*
€ 163,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.