Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Goldregenbaum, Kunstpflanze, gelb, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982507115
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82507115
EAN/GTIN:
     4026397517835
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Goldregenbaum, Kunstpflanze, gelb, 150cm


Naturstamm mit Lianen
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 966 naturgetreuen Blättern
gelbfarbenen formschönen Blüten
Stamm:3 x Naturstamm mit Lianen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Gelb
Blattwerk:966 Blätter
Material: Textil
Blüten:Farbe: gelb
Stil der Deko:Mediterranes Flair
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,5 m
Gewicht:4,20 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Goldregenbaum, Kunstpflanze, gelb, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 90,82*
€ 116,13*
€ 3,50*
ab € 91,28*
€ 116,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.