Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Goldregenbaum, Kunstpflanze, gelb, 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982507116
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82507116
EAN/GTIN:
     4026397517811
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Goldregenbaum, Kunstpflanze, gelb, 180cm


Naturstamm mit Lianen
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 2016 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
ca. 1008 gelbfarbenen formschönen Blüten
Stamm:3 x Naturstamm mit Lianen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Blattwerk:2016 Blätter
Material: Textil
Blüten:Anzahl: ca. 1008 Stück
Farbe: gelb
Stil der Deko:Mediterranes Flair
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,8 m
Gewicht:5,65 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Goldregenbaum, Kunstpflanze, gelb, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 109,30*
€ 139,01*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 119,44*
€ 151,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.