Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Oleanderbaum, Kunstpflanze, weiß, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982507246
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82507246
EAN/GTIN:
     4026397582208
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Oleanderbaum, Kunstpflanze, weiß, 120 cm


Naturstamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
weißfarbenen formschönen Blüten
Ideal als Raumteiler, sehr natürliche Blätter
Stamm:3 x Naturstamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Blattwerk:Material: Textil
Blüten:Farbe: weiß
Stil der Deko:Mediterranes Flair
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,2 m
Gewicht:3,20 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Oleanderbaum, Kunstpflanze, weiß, 120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 86,96*
€ 111,76*
€ 3,50*
ab € 89,02*
€ 114,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.