Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Mangoldbusch, künstlich, 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982508302
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82508302
EAN/GTIN:
     4026397335248
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Mangoldbusch, künstlich, 45cm


Mit ca. 16 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Farbe:Grün
Blattwerk:16 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Länge: 45 cm
Gewicht:440 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Mangoldbusch, künstlich, 45cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
4
€ 6,99*
ab € 13,89*
€ 19,66*
1
€ 3,50*
ab € 65,31*
€ 84,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 78,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.