Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dieffenbachia, künstlich, 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982508306
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82508306
EAN/GTIN:
     4026397582482
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Dieffenbachia, künstlich, 120cm


Kunststamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 71 grün/weißfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:4 x Kunststamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün/weiß
Blattwerk:71 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,2 m
Gewicht:2,35 kg

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Dieffenbachia, künstlich, 120cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 66,24*
€ 86,02*
€ 3,50*
ab € 78,19*
€ 100,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.