Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Caladium, Kunstpflanze, 38cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982508457
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82508457
EAN/GTIN:
     4026397641851
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Caladium, Kunstpflanze, 38cm

Sie suchen eine zeitlose, pflegeleichte Dekoration für Ihre Geschäftsräume oder Ihr Zuhause?Dann ist die künstliche Caladium-Pflanze von Europalms genau richtig für Sie.Die naturgetreue Jungpflanze hat eine Gesamthöhe von ca. 38cm. Ihre immergrünen Laubblätter sind gestielt und haben unterschiedliche Farbabstufungen. Durch die Verarbeitung von wasserfestem Tarpaulin ist auch ein Aufstellen im geschützten Außenbereich möglich.Die günstige Deko-Pflanze wird bereits in einem schwarzen Gärtnertopf geliefert. Dieser kann sowohl als Standhilfe für einen Übertopf dienen, als auch als Deko-Topf verwendet werden.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 18 grün/weißfarbenen naturgetreuen Blättern
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:18 Blätter
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Modern living; Zimmerpflanze; Wald und Flur
Saison:Frühjahr
Maße:Höhe: 38 cm
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 10 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Caladium, Kunstpflanze, 38cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 26,61*
€ 36,80*
€ 3,50*
ab € 64,64*
€ 84,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.