Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bambus Multistamm, Kunstpflanze, 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509236
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509236
EAN/GTIN:
     4026397517620
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze bambus
EUROPALMS Bambus Multistamm, Kunstpflanze, 180cm


Naturstamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 1728 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:5 x Naturstamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:1728 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Tropen
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,8 m
Gewicht:5,70 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Bambus, Multistamm, Kunstpflanze, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 119,38*
€ 150,80*
€ 3,50*
ab € 131,42*
€ 164,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.