Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bambus Multistamm, Kunstpflanze, 210cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509237
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509237
EAN/GTIN:
     4026397517644
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bambus baum
bäume
EUROPALMS Bambus Multistamm, Kunstpflanze, 210cm


Naturstamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 2304 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:6 x Naturstamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:2304 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Tropen
Maße:Höhe: 2,1 m
Gewicht:7,80 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Bambus, Multistamm, Kunstpflanze, 210cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 136,33*
€ 171,56*
€ 3,50*
ab € 143,60*
€ 179,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.