Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bambusstab mit Blättern, künstlich, 180cm, 6er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509260
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509260
EAN/GTIN:
     4026397438154
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Pflanzstäbe
EUROPALMS Bambusstab mit Blättern, künstlich, 180cm, 6er Pack


Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:Kunststoff
Blattwerk:Material: Textil
Stil der Deko:Tropen
Maße:Länge: 1,8 m
Gewicht:990 g

Weitere Suchbegriffe: Rankstäbe, Textilpflanze, textilpflanze bambus, blumen, blätter, zweige, pflanzstäbe kunststoff, EUROPALMS, Bambusstab, mit, Blättern, künstlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 98,27*
€ 125,91*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 100,93*
€ 129,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.