Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Zierbambus in Dekoschale, künstlich, 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509261
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509261
EAN/GTIN:
     4026397438161
Suchbegriffe:
Deko-Schale
Dekoschale
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
EUROPALMS Zierbambus in Dekoschale, künstlich, 120cm


Dichtes Blattwerk
Kunststamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Stamm:11 x Kunststamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß mit Dekosteinen
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: Textil
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,2 m
Gewicht:2,20 kg
Pflanzgefäß
Maße:Länge: 20 cm
Breite: 20 cm

Weitere Suchbegriffe: Zweige, Textilpflanze, blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Zierbambus, in, künstlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 31,49*
€ 43,41*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 75,67*
€ 97,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.