Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Areca deluxe, Kunstpflanze, 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509443
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509443
EAN/GTIN:
     4026397510430
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Areca deluxe, Kunstpflanze, 180cm


Kunststamm
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Einfach aufzubauen
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:1 x Kunststamm
Lieferung:Zerlegt
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Aufbau:Einfach aufzubauen
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,8 m
Gewicht:3,50 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Areca, deluxe, Kunstpflanze, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 107,52*
€ 134,98*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 113,93*
€ 143,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.