Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bananenbaum, Kunstpflanze, 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509503
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509503
EAN/GTIN:
     4026397583588
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume
EUROPALMS Bananenbaum, Kunstpflanze, 100cm


Kunststamm mit Naturmaterial umwickelt
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 9 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:1 x Kunststamm mit Naturmaterial umwickelt
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf mit Moos bedeckt
Farbe:Grün
Blattwerk:9 Blätter
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1 m
Gewicht:1,85 kg
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 15 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Bananenbaum, Kunstpflanze, 100cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 125,30*
€ 3,50*
ab € 115,45*
€ 144,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.