Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bananenbaum, Kunstpflanze, 170cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509539
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509539
EAN/GTIN:
     4026397583625
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze 1,70m
EUROPALMS Bananenbaum, Kunstpflanze, 170cm


Kunststamm mit Naturmaterial umwickelt
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 25 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:3 x Kunststamm mit Naturmaterial umwickelt
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:25 Blätter
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,7 m
Gewicht:6,40 kg

Weitere Suchbegriffe: bäume, EUROPALMS, Bananenbaum, Kunstpflanze, 170cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 163,78*
€ 203,07*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 166,34*
€ 206,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,29*
€ 221,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.