Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bananenbaum, Kunstpflanze, 240cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509541
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509541
EAN/GTIN:
     4026397641974
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Bananenbaum, Kunstpflanze, 240cm

Ob für Ihre Wellnesslandschaft, den Wintergarten, eine Hotelanlage oder Ihre Privaträume; der 3-stämmige Bananenbaum von Europalms eignet sich hervorragend als pflegeleichtes Dekorationselement.Dank der imposanten Gesamthöhe von ca. 240 cm ist die subtropisch wirkende Kunstpflanze nicht zu übersehen.Die Scheinstämme sind mit getrockneter Bananenrinde umwickelt. Das verleiht der Kunstpflanze eine sehr natürliche Ausstrahlung. Die ausladenden Blätter der Staude wurden aus wasserfestem Tarpaulin mit der typischen Blattprägung gefertigt.Optional empfehlen wir, diese in regelmäßigen Abständen mit einem UV-Schutz-Spray zu behandeln, damit Sie lange Freude an Ihrer Bananenstaude haben.Der Bananenbaum wird bereits in einem Basis-Gärtnertopf geliefert, welcher der Pflanze einen stabilen Stand beim Einstellen in einen Übertopf gibt.
Kunststamm mit Naturmaterial umwickelt
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 34 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:3 x Kunststamm mit Naturmaterial umwickelt
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:34 Blätter
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Tropen; Mediterranes Flair; Sumpf
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 2,4 m
Gewicht:9,50 kg
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 24 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Bananenbaum, Kunstpflanze, 240cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 174,70*
€ 216,15*
€ 3,50*
ab € 217,72*
€ 267,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.