Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Cycas Palme, Kunstpflanze, 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509604
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509604
EAN/GTIN:
     4026397641660
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume
EUROPALMS Cycas Palme, Kunstpflanze, 70cm

Das natürliche Vorbild dieser täuschend echt aussehenden Cycas-Palme von Europalms ist ein Fossil unter den Pflanzen und gehört zur Familie der Palmfarne.Ein besonderes Detail an dieser Kunstpflanze ist die Verarbeitung von echtem Palmfasermaterial am Stamm.Die Blätter der Wedel bestehen aus wasserfestem Tarpaulin und sind detailgetreu gearbeitet. Die Palme eignet sich hervorragend als Zimmerpflanze oder Ergänzung eines bereits bestehenden Arrangements.Sie hat eine Gesamthöhe von ca. 70 cm und wird in einem Basis-Gärtnertopf geliefert, welcher der Pflanze einen stabilen Stand beim Einstellen in einen Übertopf gibt.
Mit Naturmaterial umwickelt
Formbar
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:Mit Naturmaterial umwickelt
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Formbar
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Wald und Flur; Tropen; Modern living
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 70 cm
Gewicht:1,64 kg
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 16 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Cycas, Palme, Kunstpflanze, 70cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 65,72*
€ 85,19*
€ 3,50*
ab € 90,96*
€ 116,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.