Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Phönix Palme deluxe, Kunstpflanze, 250cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509724
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509724
EAN/GTIN:
     4026397642070
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Phönix Palme deluxe, Kunstpflanze, 250cm

Sie möchten südliches Flair für Ihren Gastronomiebetrieb, Wellnessbereich oder für Ihre Beach-Party? Dann darf die Phönix Palme Deluxe von Europalms nicht fehlen.Sie ist in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich und mit ihrer imposanten Erscheinung nicht zu übersehen. Der Kunststamm ist mit echtem Palmfasermaterial umwickelt und im Palmkopf sind bereits Einsteckvorrichtungen für die Palmwedel vorgesehen.Die Palmblätter sind aus hochwertigem Textilmaterial gearbeitet. Optional empfehlen wir diese in regelmäßigen Abständen mit einem UV-Schutz Spray zu behandeln, damit Sie lange Freude an Ihrer Palme haben.Im Lieferumfang ist ein Basis-Gärtnertopf enthalten, welcher der Pflanze einen stabilen Stand beim Einstellen in einen Übertopf gibt.
Kunststamm mit Naturmaterial umwickelt
Einfach aufzubauen
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Mit ca. 656 naturgetreuen Blättern
Stamm:1 x Kunststamm mit Naturmaterial umwickelt
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Einfach aufzubauen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Blattwerk:656 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Modern living; Tropen
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 2,5 m
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 24 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Phönix, Palme, deluxe, Kunstpflanze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,67*
€ 361,43*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 387,57*
€ 461,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,41*
€ 549,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,36*
€ 540,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,74*
€ 510,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,20*
€ 498,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,57*
€ 461,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.