Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kokos-Königspalmwedel, künstlich, 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509847
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509847
EAN/GTIN:
     4026397106893
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Kokos-Königspalmwedel, künstlich, 180cm


Mit ca. 115 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Farbe:Grün
Blattwerk:115 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Tropen
Saison:Sommer
Maße:Länge: 1,8 m
Gewicht:280 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Kokos-Königspalmwedel, künstlich, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 54,23*
€ 71,07*
€ 3,50*
ab € 70,27*
€ 90,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.