Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kokos-Palmwedel, künstlich, 80cm 12x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982509895
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82509895
EAN/GTIN:
     4026397636291
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Kokos-Palmwedel, künstlich, 80cm 12x


Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
12 Stück im Set
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: Textil
Stil der Deko:Tropen
Maße:Länge: 80 cm
Gewicht:1,40 kg

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Kokos-Palmwedel, künstlich, 80cm, 12x
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,69*
€ 184,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 162,69*
€ 200,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,52*
€ 219,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,84*
€ 215,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,57*
€ 204,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,43*
€ 195,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,69*
€ 175,75
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 12,3075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.