Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Phönixpalme luxor, Kunstpflanze, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982510720
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82510720
EAN/GTIN:
     4026397550962
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Phönixpalme luxor, Kunstpflanze, 150cm


Knollenstamm
Einfach aufzubauen
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Mit ca. 313 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Mit 9 naturgetreuen Wedeln
High quality
Stamm:1 x Knollenstamm
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Einfach aufzubauen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:313 Blätter
9 Wedel
Material: Textil
Stil der Deko:Mediterranes Flair
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,5 m
Gewicht:4,90 kg
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 15 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Phönixpalme, luxor, Kunstpflanze, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 165,06*
€ 206,32*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 167,02*
€ 207,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.