Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Phönixpalme luxor, Kunstpflanze, 210cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982510721
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82510721
EAN/GTIN:
     4026397550986
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Phönixpalme luxor, Kunstpflanze, 210cm


Knollenstamm
Einfach aufzubauen
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Mit ca. 436 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Mit 12 naturgetreuen Wedeln
High quality
Stamm:1 x Knollenstamm
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Einfach aufzubauen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:436 Blätter
12 Wedel
Material: Textil
Stil der Deko:Mediterranes Flair
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 2,1 m
Gewicht:6,20 kg
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 15 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Phönixpalme, luxor, Kunstpflanze, 210cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 223,98*
€ 274,05*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 226,74*
€ 277,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,15*
€ 328,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.