Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Phönixpalme luxor, Kunstpflanze, 240cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982510722
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82510722
EAN/GTIN:
     4026397551006
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Phönixpalme luxor, Kunstpflanze, 240cm


Knollenstamm
Einfach aufzubauen
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Blätter formbar
Mit ca. 591 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Mit 15 naturgetreuen Wedeln
High quality
Stamm:1 x Knollenstamm
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Einfach aufzubauen; Blätter formbar
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:591 Blätter
15 Wedel
Material: Textil
Stil der Deko:Mediterranes Flair
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 2,4 m
Gewicht:6,70 kg
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 15 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Phönixpalme, luxor, Kunstpflanze, 240cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 229,76*
€ 280,77*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 286,19*
€ 348,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,23*
€ 414,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,37*
€ 380,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,88*
€ 372,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.