Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kentia Palme, Kunstpflanze, 240cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982511368
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82511368
EAN/GTIN:
     4026397687842
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Kentia Palme, Kunstpflanze, 240cm

Mit der künstlichen Kentia Palme verleihen Sie Ihren Räumlichkeiten eine frische Atmosphäre ohne aufwändige Pflege.Als grüner Farbtupfer strahlt die Palme besonders im Büro oder im Homeoffice eine kraftvolle Ruhe und Gelassenheit aus. Zudem nimmt sie Ihnen im Gegensatz zu ihrem natürlichen Vorbild einen lichtarmen Standort nicht übel.Bei dem hochwertig gearbeiteten Kunststamm wurde zwischen einzelnen Stamm-Abschnitten auch echtes Palmfasermaterial eingearbeitet, um ein möglichst naturgetreues Erscheinungsbild zu erreichen. Die biegsamen Palmwedel mit Blättern aus Textilfasermaterial müssen beim Aufbau der Kunstpflanze nur noch in unterschiedlich hoch angebrachte Vorrichtungen eingesteckt werden.Die Palme wird bereits in einen schlichten Gärtnertopf geliefert und erreicht vom Topf bis zu den Palmwedelspitzen eine Gesamthöhe von ca. 240 cm.
Kunststamm
Biegsam
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Für den geschützten Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Stamm:1 x Kunststamm
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Biegsam
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Material:Kunststoff hart
Farbe:Braun
Blattwerk:Material: Textil
Stil der Deko:Tropen
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 2,4 m
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 19 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Kentia, Palme, Kunstpflanze, 240cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 214,58*
€ 261,33*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,16*
€ 263,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.