Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kentia Palme, Kunstpflanze, 300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982511369
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82511369
EAN/GTIN:
     4026397687828
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Kentia Palme, Kunstpflanze, 300cm

Setzen Sie mit der künstlichen Kentia Palme von Europalms gezielt sommerliche Akzente.Mit ihrer Größe bildet sie als grüner Farbtupfer ein auffälliges Dekorationselement in Ihren Räumlichkeiten.Unterstützt wird das naturgetreue Erscheinungsbild der Kunstpalme durch den Einsatz von Naturmaterialen im Stammbereich. Die Blätter der biegsamen Palmwedel sind aus Textilmaterial gefertigt und müssen beim Aufbau der Pflanze nur noch in unterschiedlich hoch angebrachte Vorrichtungen eingesteckt werden.Die Palme ist wird in einem schlichten Gärtnertopf geliefert und erreicht vom Topf bis zu den Palmwedelspitzen eine Gesamthöhe von ca. 300 cm.
Kunststamm
Wedel biegsam
Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Für den geschützten Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Stamm:Kunststamm
Lieferung:Zerlegt
Aufbau:Wedel biegsam
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Material:Kunststoff hart
Farbe:Dunkelbraun
Blattwerk:Material: Textil
Stil der Deko:Tropen
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 3 m

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Kentia, Palme, Kunstpflanze, 300cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,49*
€ 312,35*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,30*
€ 313,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,58*
€ 373,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.