Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Steineibe, Kunstpflanze, 115cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982511522
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82511522
EAN/GTIN:
     4026397562163
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Steineibe, Kunstpflanze, 115cm


Dichtes Blattwerk
Knollenstamm mit Lianen
Zweige formbar
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:1 x Knollenstamm mit Lianen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Zweige formbar
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Mediterranes Flair
Maße:Höhe: 1,15 m
Gewicht:2,70 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Steineibe, Kunstpflanze, 115cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 79,47*
€ 102,13*
€ 3,50*
ab € 85,79*
€ 109,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.