Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Königsfarn,Kunstpflanze, grün, 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982519943
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82519943
EAN/GTIN:
     4026397583311
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Königsfarn,Kunstpflanze, grün, 70cm


Mit ca. 36 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Aufstellung/Befestigung:Einsteckstab
Farbe:Grün
Blattwerk:36 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Wald und Flur; Zimmerpflanze
Maße:Länge: 70 cm
Durchmesser: Ø 70 cm
Gewicht:470 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Königsfarn, Kunstpflanze, grün, 70cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
2
€ 6,99*
ab € 29,19*
€ 39,58*
1
€ 3,50*
ab € 65,36*
€ 85,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 79,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.