Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Pfingstrose, rosé, Kunstpflanze, 90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982523011
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82523011
EAN/GTIN:
     4026397616958
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Pfingstrose, rosé, Kunstpflanze, 90cm


Kunststamm mit Verzweigungen
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 69 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
ca. 8 roséfarbenen formschönen Blüten
Ca.3 Knospen
High quality
Stamm:1 x Kunststamm mit Verzweigungen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Rosé
Blattwerk:69 Blätter
Material: Textil
Blüten:Anzahl: ca. 8 Stück
Farbe: rosé
Material: Textil
Knospen:3 Stück
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Frühjahr
Maße:Höhe: 90 cm
Gewicht:1,30 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Pfingstrose, rosé, Kunstpflanze, 90cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 74,77*
€ 96,14*
€ 3,50*
ab € 98,91*
€ 125,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.