Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Cymbidiumzweig, künstlich, creme-pink, 90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530311
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530311
EAN/GTIN:
     4026397483857
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Cymbidiumzweig, künstlich, creme-pink, 90cm

Der detailreiche künstliche Orchideenzweig von Europalms besticht durch seine schlichte zeitlose Eleganz: Ob in einer großen Vase, als Tischdekoration oder als Bestandteil eines Arrangements. Setzen Sie mit wenigen Handgriffen in Ihrem Zuhause, im Büro oder im Gastgewerbe edle florale Akzente, die mit einer unkomplizierten Pflege punkten.Der 90 cm lange Blütenstiel hat die für die Pflanzengattung Cymbidium typischen, üppigen Blüten. Die Zweige sind mit Blüten in verschiedenen Farben erhältlich und besitzen durch ihre Soft-Touch-Qualität eine großartige Haptik.
Für den Außenbereich geeignet
ca. 9 pinkfarbenen formschönen Blüten
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Farbe:Creme
Blüten:Anzahl: ca. 9 Stück
Farbe: pink
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Länge: 90 cm
Gewicht:150 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Cymbidiumzweig, künstlich, creme-pink, 90cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 26,57*
€ 36,50*
€ 3,50*
ab € 64,07*
€ 83,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.