Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EUROPALMS Wildblumenzweig, künstlich, pink


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530564
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530564
EAN/GTIN:
     4026397587760
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
5er Pack EUROPALMS Wildblumenzweig, künstlich, pink

Der farbenfrohe künstliche Wildblumenzweig von Europalms hat eine Gesamtlänge von ca. 60 cm. Er besteht aus einer bunten Mischung künstlicher Wildgräser und Blumen, wie z.B. Schwingelgras und Verbene.Ob in einer Vase arrangiert oder einzeln dekoriert: Im Handumdrehen gestalten Sie einen sommerlichen Blickfang in Ihren Büro- und Wohnräumen oder auf Ihrem Balkon.
Bunte Wiesenblumenmischung mit verschiedenen Gräsern
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
pinkfarbenen formschönen Blüten
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:Textil
Farbe:Mehrfarbig
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Blüten:Farbe: pink
Material: Textil
Stil der Deko:Wald und Flur; Zimmerpflanze
Saison:Frühjahr
Maße:Länge: 60 cm
Gewicht:80 g

Weitere Suchbegriffe: kunstblume 60cm, blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Wildblumenzweig, künstlich, pink
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,84*
€ 49,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,49*
€ 74,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,89*
€ 59,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,70*
€ 55,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,31*
€ 52,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.