Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kirschzweig, künstlich, weiß, 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530565
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530565
EAN/GTIN:
     4026397431964
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Kirschzweig, künstlich, weiß, 60cm


Mit hellgrünfarbenen naturgetreuen Blättern
weißfarbenen formschönen Blüten
Ideal für Raumausstattungen
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Blattwerk:Material: Textil
Blüten:Farbe: weiß
Material: Textil
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Frühjahr
Maße:Länge: 60 cm
Gewicht:120 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Kirschzweig, künstlich, weiß, 60cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
5
€ 6,99*
ab € 9,74*
€ 13,30*
1
€ 3,50*
ab € 61,57*
€ 80,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.