Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EUROPALMS Alliumzweig, künstlich, rot, 55cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530568
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530568
EAN/GTIN:
     4026397432039
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
5er Pack EUROPALMS Alliumzweig, künstlich, rot, 55cm

Der ca. 55 cm lange künstliche Alliumzweig von Europalms bezaubert mit seinem doldenartig gestalteten Blütenstand, der auf einem schmalen grünen Blütenstiel sitzt. Allium zählt zu den Amaryllisgewächsen und besitzt in der Natur riemenförmige Laubblätter. Oft wird er auch als Zierlauch bezeichnet.Die Zweige sind mit Blütenköpfen in verschiedenen Farben erhältlich und lassen sich gut miteinander kombinieren. Der Dekozweig eignet sich sowohl in einer großen Vase als auch als Tischdekoration oder Bestandteil eines sommerlichen Arrangements perfekt.
Große Blütendolde
Für den Außenbereich geeignet
ca. 1 rotfarbenen formschönen Blüten
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:PE Polyethylen
Farbe:Rot
Blüten:Anzahl: ca. 1 Stück
Farbe: rot
Material: Kunststoff
Stil der Deko:Wald und Flur
Maße:Länge: 55 cm
Durchmesser: Ø 11 cm
Gewicht:150 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Alliumzweig, künstlich, rot, 55cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,01*
€ 46,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,05*
€ 74,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,41*
€ 55,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,61*
€ 51,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,45*
€ 49,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,43*
€ 48,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,01*
€ 40,47
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.