| |
|
| Artikel-Nr.: 1039D-963982530573 Herst.-Nr.: 82530573 EAN/GTIN: 4026397449877 |
| |
|
| | |
| EUROPALMS Steinrose (EVA), Kunstpflanze, gelb, 32cm Das echte, auch als Hauswurz bekannte, Dickblattgewächs findet man meist als Bestandteil einer Steingartenbepflanzung, Dachflächenbepflanzung oder in Mauerfugen von Terrassen und Steinmauern.Die künstliche Steinrose von Europalms eignet sich jedoch nicht nur für den Außenbereich, sondern ist auch für Ihre Wohn- und Geschäftsräume ein ideales Gestaltungselement. Ob als Bestandteil eines Arrangements, auf Regalen oder Fensterbänken - setzen Sie Ihre Dekorationsideen um!Durch das Material EVA (Ethylen-Vinylazetat) erhalten Sie ein Produkt mit täuschender Optik, angenehmer Haptik und hoher Alterungsbeständigkeit. Dies zeigt sich vor allem in dem natürlichen Farbverlauf der Soft-touch-Blätter. Sie bilden die typische, fleischig verdickte Blattrosette, aus der 2 Blütenstängel mit sternförmigen gelben Blüten ragen.Die Kunstpflanze hat eine Gesamthöhe von ca. 32 cm und wird ohne Befestigung geliefert. Dadurch ist sie schnell und individuell einsetzbar. Formbar Für den Außenbereich geeignet Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern gelbfarbenen formschönen Blüten High quality Aufbau:Formbar Aufstellung/Befestigung:Ohne Farbe:Grün Blattwerk:Material: EVA Softkunststoff Blüten:Farbe: gelb Material: EVA Softkunststoff Stil der Deko:Wüstenlandschaft; Wald und Flur Maße:Höhe: 32 cm Gewicht:40 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Steinrose, (EVA), Kunstpflanze, gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,32* | € 24,50* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,14* | € 76,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|