Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EUROPALMS Orchideenblatt (EVA), künstlich, grün, 45cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530574
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530574
EAN/GTIN:
     4026397449907
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
5er Pack EUROPALMS Orchideenblatt (EVA), künstlich, grün, 45cm


Formbar
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 8 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Aufbau:Formbar
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Farbe:Grün
Blattwerk:8 Blätter
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Tropen
Maße:Höhe: 45 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Orchideenblatt, (EVA), künstlich, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,13*
€ 46,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,49*
€ 74,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,40*
€ 55,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,53*
€ 54,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,68*
€ 50,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,29*
€ 49,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,94*
€ 47,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,826* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.