Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Agave (EVA), künstlich, grün, 35cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530576
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530576
EAN/GTIN:
     4026397449969
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Agave (EVA), künstlich, grün, 35cm


Formbar
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 17 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Aufbau:Formbar
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Farbe:Grün
Blattwerk:17 Blätter
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Wüstenlandschaft; Zimmerpflanze; Wald und Flur
Saison:Frühjahr
Maße:Höhe: 35 cm
Gewicht:120 g

Weitere Suchbegriffe: kunstblume 35cm, blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Agave, (EVA), künstlich, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 25,99*
€ 35,94*
€ 3,50*
ab € 63,53*
€ 83,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.