Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dahlienzweig (EVA), künstlich, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530582
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530582
EAN/GTIN:
     4026397582673
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Dahlienzweig (EVA), künstlich, orange


Zweige biegsam
Für den Außenbereich geeignet
ca. 4 orangefarbenen formschönen Blüten
High quality
Aufbau:Zweige biegsam
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:EVA Softkunststoff
Farbe:Orange
Blüten:Anzahl: ca. 4 Stück
Farbe: orange
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Wald und Flur
Maße:Länge: 1 m
Gewicht:130 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Dahlienzweig, (EVA), künstlich, orange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 18,72*
€ 26,20*
€ 3,50*
ab € 58,64*
€ 76,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.