Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Rosmarinzweig (EVA), künstlich, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982531064
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82531064
EAN/GTIN:
     4026397583014
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Rosmarinzweig (EVA), künstlich, grün


Formbar
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Aufbau:Formbar
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:EVA Softkunststoff
Farbe:Grün
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Zimmerpflanze
Saison:Sommer
Maße:Länge: 1,2 m
Gewicht:110 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Rosmarinzweig, (EVA), künstlich, grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 20,13*
€ 27,91*
€ 3,50*
ab € 50,72*
€ 66,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.