Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Clematiszweig (EVA), künstlich, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982531065
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82531065
EAN/GTIN:
     4026397583045
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Clematiszweig (EVA), künstlich, weiß


Formbar
Für den Außenbereich geeignet
ca. 5 weißfarbenen formschönen Blüten
High quality
Aufbau:Formbar
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:EVA Softkunststoff
Farbe:Weiß
Blattwerk:Material: Textil
Blüten:Anzahl: ca. 5 Stück
Farbe: weiß
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Wald und Flur
Maße:Länge: 1 m
Gewicht:140 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Clematiszweig, (EVA), künstlich, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 20,40*
€ 28,57*
€ 3,50*
ab € 59,98*
€ 78,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.