Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dahlie (EVA), Kunstpflanze, orange, 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982532006
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82532006
EAN/GTIN:
     4026397598476
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Dahlie (EVA), Kunstpflanze, orange, 100cm


Zweige biegsam
Für den Außenbereich geeignet
Mit dunkelgrünfarbenen naturgetreuen Blättern
ca. 2 orangefarbenen formschönen Blüten
High quality
Aufbau:Zweige biegsam
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Farbe:Orange
Blattwerk:Material: EVA Softkunststoff
Blüten:Anzahl: ca. 2 Stück
Farbe: orange
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Wald und Flur; Modern living
Maße:Länge: 1 m
Gewicht:100 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Dahlie, (EVA), Kunstpflanze, orange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 19,33*
€ 27,06*
€ 3,50*
ab € 58,90*
€ 77,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.