Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Calla mini, Kunstpflanze, weiß, 43cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982540347
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82540347
EAN/GTIN:
     4026397583410
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Calla mini, Kunstpflanze, weiß, 43cm

Mit schlichter Eleganz überzeugt die Mini-Calla von Europalms als ideale Tisch-und Thekendekoration für Ihre Büro- und Wohnräume sowie für Restaurants und Hotels.Weiße Hochblätter bilden die trichterförmigen Blüten der Kunstpflanze, welche den grünen Blattstand überragen. So überzeugt die exotische Zimmerpflanze ihre Betrachter als blühender Blickfang.Sie hat eine Gesamthöhe von ca. 43 cm und wird in einem schlichten Dekotopf geliefert, der mit künstlichem Moos bedeckt ist. Entsprechend lässt sie sich mit wenigen Handgriffen ohne großen Aufwand in Ihren Räumlichkeiten platzieren.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den geschützten Außenbereich geeignet
Mit ca. 18 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
ca. 3 weißfarbenen formschönen Blüten
High quality
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß mit Moos bedeckt
Farbe:Weiß
Blattwerk:18 Blätter
Material: EVA Softkunststoff
Blüten:Anzahl: ca. 3 Stück
Farbe: weiß
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Zimmerpflanze
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 43 cm
Gewicht:310 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Calla, mini, Kunstpflanze, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 25,40*
€ 35,31*
€ 3,50*
ab € 64,20*
€ 84,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.