Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Anthurie, Kunstpflanze, weiß pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982540348
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82540348
EAN/GTIN:
     4026397701272
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Anthurie, Kunstpflanze, weiß pink

Die langblühende Zimmerpflanze, deren botanischer Name "Anthurium andreanum" lautet, ist auch unter dem Namen Flamingoblume bekannt. Mit schlichter Eleganz überzeugt sie als ideale Tisch- und Thekendekoration für Ihre Büro- und Wohnräume, sowie für Restaurants und Hotels.Die eigentliche Blüte (Kolben) der Anthurie befindet sich in der Mitte von Hochblättern in Weiß und Rosa, welche herzförmige Ausbuchtungen besitzen. Diese überragen den grünen Blattstand der Kunstpflanze und überzeugen den Betrachter als blühender Blickfang. Das dekorative Blattwerk ist aus wasserfestem Tarpaulin gefertigt und zeigt die typische Blattprägung der Echtpflanzen. Luftwurzeln bilden den Abschluss der Pflanze zur Moosabdeckung des Topfes hin.Die Flamingoblume wird in einem schlichten Dekotopf geliefert. Entsprechend leicht lässt sie sich mit wenigen Handgriffen und ohne großen Aufwand in Ihren Räumlichkeiten platzieren.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den geschützten Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
ca. 3 formschönen Blüten
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß mit Moos bedeckt
Blattwerk:Material: EVA Softkunststoff
Blüten:Anzahl: ca. 3 Stück
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Zimmerpflanze
Saison:Sommer
Gewicht:300 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Anthurie, Kunstpflanze, weiß, pink
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 27,30*
€ 37,75*
€ 3,50*
ab € 64,38*
€ 84,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.