Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Säbelzahn-Agave, Kunstpflanze, 185cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600030
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600030
EAN/GTIN:
     4026397341638
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Säbelzahn-Agave, Kunstpflanze, 185cm


Kunststamm mit Verzweigungen
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 111 naturgetreuen Blättern
High quality
Stamm:1 x Kunststamm mit Verzweigungen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Material:Kunststoff
Farbe:Grün
Blattwerk:111 Blätter
Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Wüstenlandschaft; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,85 m
Gewicht:12,45 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Säbelzahn-Agave, Kunstpflanze, 185cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 265,58*
€ 320,52*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 357,28*
€ 427,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,20*
€ 508,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,30*
€ 502,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,47*
€ 469,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,28*
€ 425,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.