Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Sukkulenten-Mix, Kunstpflanze, 190cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600035
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600035
EAN/GTIN:
     4026397341645
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Sukkulenten-Mix, Kunstpflanze, 190cm


Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün
Stil der Deko:Wüstenlandschaft
Maße:Höhe: 1,9 m
Gewicht:32,90 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Sukkulenten-Mix, Kunstpflanze, 190cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 385,15*
€ 456,50*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,07*
€ 458,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,34*
€ 545,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,62*
€ 538,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,89*
€ 512,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,67*
€ 500,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,07*
€ 462,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.