Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kugelkaktus, Kunstpflanze, 34cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600063
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600063
EAN/GTIN:
     4026397581560
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Kugelkaktus, Kunstpflanze, 34cm

Der künstliche Kaktus mit typischer kugelförmiger Wuchsform wurde aus hochwertigem Kunststoff gearbeitet. Dabei wurde besonders viel Wert auf eine natürliche Farbgebung gelegt. Auch die vielen kleinen cremefarbenen Stacheln wurden detailgetreu nachgebildet, sind aber ungefährlich.Die stachelige Sukkulente hat eine Gesamthöhe von 34 cm und wird in einem Basis-Gärtnertopf geliefert. Ob als kleines Deko-Objekt oder als Ergänzung eines bereits bestehenden Arrangements: Dieser Kaktus findet in Ihrem Bistro, Wellnessbereich oder Wintergarten seinen Einsatz.
Keine Verletzungsgefahr
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün/weiß
Stil der Deko:Wüstenlandschaft; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 34 cm
Gewicht:1,10 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Kugelkaktus, Kunstpflanze, 34cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 67,21*
€ 86,90*
€ 3,50*
ab € 102,94*
€ 131,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.