Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Blätterkaktus, Kunstpflanze, 75cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600068
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600068
EAN/GTIN:
     4026397636277
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Blätterkaktus, Kunstpflanze, 75cm

Holen Sie sich ein Stück Urlaub nach Hause.Der künstliche Deko-Kaktus von Europalms entspricht in seiner Form, Farbe und vielen Details genau seinem natürlichen Vorbild. Er ist aus hochwertigem Kunststoff gearbeitet. Dabei wurde unter anderem die Braunfärbung der älteren Dornen mit ihrem Filz, als auch das frische hellgrün der jungen Triebe detailgetreu umgesetzt. Durch seine Gesamthöhe von 75cm ist er sehr vielseitig einsetzbar, ob zur Dekoration Ihres Ladengeschäftes, Restaurants oder bei Ihnen zu Hause auf der Fensterbank.Im Lieferumfang ist ein mit kleinen Steinen bedeckter Basis-Gärtnertopf enthalten, welcher der Pflanze einen stabilen Stand beim Einstellen in einen Übertopf gibt.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün
Stil der Deko:Zimmerpflanze; Wüstenlandschaft; Mediterranes Flair
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 75 cm
Durchmesser: Ø 38 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Blätterkaktus, Kunstpflanze, 75cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 117,46*
€ 148,90*
€ 3,50*
ab € 125,37*
€ 158,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.