Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Buchsmatte, künstlich, grün-weiß, 25x25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600089
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600089
EAN/GTIN:
     4026397642414
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige
EUROPALMS Buchsmatte, künstlich, grün-weiß, 25x25cm

Die 25x25cm großen Buchsbaum-Paneele von Europalms sind aus wasserfestem Kunststoff (LDPE) hergestellt und in verschiedenen Farb-Varianten erhältlich.Da sich die Buchsmatten mit wenigen Handgriffen zusammen stecken lassen bieten sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten - auch in Kombination untereinander.Trendige Themengestaltungen, wie z.B. horizontale Gärten, das Verkleiden von Raumteilern für Büros oder zum Gestalten von großen Flächen wie Schaufensterauslagen.Auch im Außenbereich können die Kacheln problemlos eingesetzt werden.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün
Stil der Deko:Wald und Flur; Modern living
Saison:Sommer
Maße:Länge: 25 cm
Breite: 25 cm
Höhe: 7 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Buchsmatte, künstlich, grün-weiß, 25x25cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 24,52*
€ 33,79*
€ 3,50*
ab € 62,93*
€ 81,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.