Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bonsai Pinie, Kunstpflanze, 95cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600118
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600118
EAN/GTIN:
     4026397641547
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bonsai baum
EUROPALMS Bonsai Pinie, Kunstpflanze, 95cm

Die von China über Japan nach Europa gelangte Kunst Bonsais zu züchten erlangt immer größere Beliebtheit. Diese Kunstform einen "Baum in der Schale"- "Bon-Sai" zu gestalten beinhaltet viele grundlegende Techniken und Pflegeanweisungen.Eine gute Alternative zu den "echten Bonsais" bietet die künstliche Bonsai-Pinie von Europalms. Der mit viel Liebe zum Detail gefertigte Baum wird bereits in einem Deko-Übertopf geliefert und hat eine Gesamthöhe von ca. 95 cm.Sowohl der Stamm, als auch die Nadeln, sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und erlauben somit auch das Aufstellen im geschützten Außenbereich.Der künstliche Bonsai von Europalms ist überall ein Blickfang!
Kunststamm mit Verzweigungen
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:1 x Kunststamm mit Verzweigungen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Zimmerpflanze; Modern living
Saison:Frühjahr
Maße:Höhe: 95 cm

Weitere Suchbegriffe: bäume, EUROPALMS, Bonsai, Pinie, Kunstpflanze, 95cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 123,04*
€ 156,32*
€ 3,50*
ab € 133,78*
€ 169,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.