Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Lampenputzergras, künstlich, 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600121
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600121
EAN/GTIN:
     4026397482522
Suchbegriffe:
Büsche
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
EUROPALMS Lampenputzergras, künstlich, 120cm

Holen Sie sich mit dem künstlichen Lampenputzergras dekoratives Grün in Ihr Zuhause und Ihre Büroräume! Bei der Herstellung des ca. 120 cm großen Ziergrases wurde sehr viel Wert auf naturgetreue Details gelegt: angefangen bei den Scheinähren, die an Lampenputzer-Bürsten erinnern, bis zu den schlanken, filigranen Blättern in verschiedenen Braun- und Grüntönen. Die Halme mit ihrem walzenförmigen Blütenstand sind in der Höhe unterschiedlich abgestuft und von üppigen Grasbüscheln umgeben. Diese fallen beim Aufstellen bereits von selbst in Form. Ein umständliches Zupfen ist nicht notwendig.Ein schlichter Gärtnertopf erleichtert Ihnen das Eintopfen in einen passenden Übertopf und dient zum besseren Halt der Kunstpflanze.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
ca. 7 hellbraunfarbenen formschönen Blüten
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: Kunststoff
Blüten:Anzahl: ca. 7 Stück
Farbe: hellbraun
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Herbst
Maße:Höhe: 1,2 m
Gewicht:950 g

Weitere Suchbegriffe: Textilpflanze, blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Lampenputzergras, künstlich, 120cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 66,25*
€ 86,45*
€ 3,50*
ab € 76,37*
€ 98,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.