Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Grasbusch, künstlich, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600127
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600127
EAN/GTIN:
     4026397482607
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
kunstblume gras
EUROPALMS Grasbusch, künstlich, 150cm


Selbstständig in Form fallend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Formschöne Grasbüschel
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Selbstständig in Form fallend
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß
Farbe:Natur
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Grasbüschel:12 Stück
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Herbst
Maße:Höhe: 1,5 m
Gewicht:1,49 kg

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, kunstblumen 1,5m, EUROPALMS, Grasbusch, künstlich, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 59,80*
€ 77,82*
€ 3,50*
ab € 72,67*
€ 93,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.