Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Gummibaum, Kunstpflanze,150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600151
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600151
EAN/GTIN:
     4026397462098
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Gummibaum, Kunstpflanze,150cm

Der Gummibaum - botanisch Ficus elastica - erlebt momentan sein Revival als Zimmerpflanze:Seine elegante Wuchsform in Verbindung mit großen glänzenden breitovalen Blättern verleiht selbst nüchtern eingerichteten Büro- und Wohnräumen eine tropische Fülle.Im Gegensatz zum echten Gummibaum nimmt Ihnen die künstliche Alternative von Europalms schwierige Lichtverhältnisse oder Zugluft nicht übel.Bei der Herstellung wurde sehr viel Wert auf ein naturgetreues Erscheinungsbild gelegt, wie die typischen rötlichen Nebenblätter die schützend Jungblätter der Pflanze umhüllen.Der künstliche Gummibaum hat eine Gesamthöhe von 150 cm und wird in einem schwarzen Gärtnertopf geliefert, welcher der Pflanze einen stabilen Stand beim Einstellen in einen Übertopf gibt.
Kunststamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 147 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:8 x Kunststamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:147 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,5 m
Gewicht:3,00 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Gummibaum, Kunstpflanze, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 119,24*
€ 151,68*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 170,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.